text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüssel-Einsatz 8790 HMB-6 x 29mm


8790 HMB Zyklop 3/8", Steckschlüsseleinsatz, 6 x 29 mmDer Wera Hand- und Maschinensteckschlüssel (ISO 2725 Teil 3) kann in der Hand- und Maschinenarbeit eingesetzt werden. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Abrutschsicher für gute Griffigkeit auch bei öligen

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 6
Länge (mm) 29
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 6
Länge (mm) 29
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 27
Type Zyklop Socket

Beschreibung

8790 HMB Zyklop 3/8", Steckschlüsseleinsatz, 6 x 29 mmDer Wera Hand- und Maschinensteckschlüssel (ISO 2725 Teil 3) kann in der Hand- und Maschinenarbeit eingesetzt werden. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Abrutschsicher für gute Griffigkeit auch bei öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -bolzen. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Artikelnummern

Artikelnummer 81034.060.029
EAN 4013288120311
UBB 500511980889
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 05003551001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.