text.skipToContent text.skipToNavigation

Rukolochstanze 3-Spitze 40,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Artikelnummer F6480.400.001
Ausführung Komplett (mit Zugbolzen)
Durchmesser der Bohrung (mm) 40
Zu verarbeitendes Material Andere
Breite des Lochs (mm) 40
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Komplett (mit Zugbolzen)
Durchmesser der Bohrung (mm) 40
Zu verarbeitendes Material Andere
Breite des Lochs (mm) 40
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 420
Type Screw Hole Punch

Beschreibung

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Artikelnummern

Artikelnummer F6480.400.001
EAN 4007140009043
UBB 240228004943
UNSPSC 27112845
Hersteller Artikel Nr 109400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.