text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Spitzzange 180A.CPE


Artikelnummer 6D421920
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 330
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Scharnier Schiebeverbindung
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 330
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Scharnier Schiebeverbindung
Max. Wangenöffnung (mm) 44
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 30
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 35
VDE-geprüft Nein
Marke Facom
Warennummer 8203200000
Model 180A
Type Locking Multi-Grip Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer 6D421920
EAN 3662424105265
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 180A.CPE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.