text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Spiralbohrer 9,5MM

Artikelnummer 6U278591
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 9.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 127
Durchmesser des Bohrers (mm) 9.5
Durchmesser des Schachts (mm) 9.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 6U278591
EAN 3148511506806
UBB 500637584656
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 222A.T9.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.