text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sockel 14mm


OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232). Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde. In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich: Art.-Nr. JL.40E (7 - 15 mm) und Art.-Nr. JL.41E (16 - 24 mm). Ausführung: glanzverchromt.

Artikelnummer 2P104816
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 14
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 14
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 15
Für Schlagschraubendreher Nein
Marke Facom
Type Socket

Artikelnummern

Artikelnummer 2P104816
EAN 3148510273945
UBB 500637750489
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr J.14HLA
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.