Sechskantschlüssel
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
4S352975
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
Facom Sechskantschraubendreher mit langem Kugelkopf 5/16“ Silizium-Stahlphosphat 152mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4S352975
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
7.9
Länge des Schachtes (mm)
152
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
159.93
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
7.9
Länge des Schachtes (mm)
152
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Diebstahlsicheres Modell
Nein
Länge langer Schenkel (mm)
152
Mit Zapfen
Nein
Mit Loch
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
5/16 Zoll
Mit Kugelkopf
Ja
Länge kurzes Bein (mm)
32
Marke
Facom
Model
83SH
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Aus Siliziumstahl hergestellt. Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden. Ausführung: phosphatiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
4S352975
EAN
3148511238714
UBB
500638919026
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
83SH.5/16