text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom-Sechskantschlüssel mit langem Kugelkopf 5 mm Silizium-Stahlphosphat 115 mm


Aus Siliziumstahl hergestellt. Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden. Ausführung: phosphatiert.

Artikelnummer 0T832907
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 5
Länge des Schachtes (mm) 115
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 120
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 5
Länge des Schachtes (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 115
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Schlüsselweite (Zoll) Andere
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 28
Marke Facom
Model 83SH

Artikelnummern

Artikelnummer 0T832907
EAN 3148511238165
UBB 500638918861
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 83SH.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.