Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
7U173061
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
FACOM SCREWDRIVER ATD1X100VE
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7U173061
Länge der Klinge (mm)
Ausführung
Gerade
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Ja
Größe
1
Gewicht
77
Gesamtlänge (mm)
209
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
18
Ausführung
Gerade
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Ja
Größe
1
Gewicht
77
Gesamtlänge (mm)
209
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Material Griff
Andere
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
4.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7U173061
EAN
3662424095795
UBB
500698942074
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
ATD1X100VE