Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
5A686223
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
FACOM SCREWDRIVER AT3.5X100VE
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5A686223
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Gewicht
44
Gesamtlänge (mm)
204
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Gewicht
44
Gesamtlänge (mm)
204
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
100
Breite der Klinge (mm)
3.5
Dicke der Klinge (mm)
0.6
Präzisionsmodell
Nein
Material Griff
Andere
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5A686223
EAN
3662424094910
UBB
500698938452
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
AT3.5X100VE