Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
2D956909
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
FACOM SCREWDRIVER AT2.5X75VE
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2D956909
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Gewicht
32
Gesamtlänge (mm)
178
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
75
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade
Isoliert
Ja
Gewicht
32
Gesamtlänge (mm)
178
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
75
Breite der Klinge (mm)
2.5
Dicke der Klinge (mm)
0.4
Präzisionsmodell
Nein
Material Griff
Andere
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Nein
Oberflächenschutzklinge
Andere
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2D956909
EAN
3662424094781
UBB
500698938031
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
AT2.5X75VE