text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schwerlastringschlüssel 11.14

Artikelnummer 5C990493
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Facom

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 34
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Facom
Type Open End Wrench

Beschreibung

5-fach verstellbares Rillengewerbe. Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung. Praktisch und sicher. Kann mit einer Hand verwendet werden. Spannweite bis 135 mm. 17 mm breite Backen. Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser. Verchromte Ausführung.

Artikelnummern

Artikelnummer 5C990493
EAN 3148510926858
UBB 500638557099
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 11.14
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.