text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 mm 14 mm Klinge 95 mm

Artikelnummer 4Z814241
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Gewicht 20
Gesamtlänge (mm) 95
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 14
Breite der Klinge (mm) 5.5

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Gewicht 20
Gesamtlänge (mm) 95
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 14
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Art der Welle Runden
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Keiner
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Mit Schlagkappe Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 4Z814241
EAN 3148510113203
UBB 500638854256
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr ARZ.5.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.