text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlitzschraubendreher 1.6 x 10mm 175mm Klinge 300mm

Artikelnummer 1X925574
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Größe Andere
Gewicht 207
Gesamtlänge (mm) 300

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Größe Andere
Gewicht 207
Gesamtlänge (mm) 300
Antimagnetisch Ja
Länge der Klinge (mm) 175
Breite der Klinge (mm) 10
Dicke der Klinge (mm) 1.6
Klemmfunktion Ja
Präzisionsmodell Nein
Material Griff Holz
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 9
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Ja
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Kontinuierliche Klinge Ja
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Mit Schlagkappe Ja
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 1X925574
EAN 3148510118802
UBB 500638836857
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr ATHH.10X175
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.