Nedtrain Oud
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Winkelschraubendreher
5J031870
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
Facom Schlitzschraubendreher 1,6 x 10 mm 175 mm Klinge
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5J031870
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Gewicht
90
Gesamtlänge (mm)
175
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Gewicht
90
Gesamtlänge (mm)
175
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
20
Breite der Klinge (mm)
10
Dicke der Klinge (mm)
1.6
Art der Welle
Vierkant
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Vierkant
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Nein
Oberflächenschutzklinge
Andere
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Facom
Model
Isoryl
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5J031870
EAN
3148510067506
UBB
500638853266
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
AKZ.8