text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlitzschraubendreher 0.8mm 150mm Klinge 240mm

Artikelnummer 0V534193
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 50
Gesamtlänge (mm) 240
Länge der Klinge (mm) 150

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 50
Gesamtlänge (mm) 240
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 1-komponentig
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Marke Facom
Model Isoryl

Artikelnummern

Artikelnummer 0V534193
EAN 3148510100203
UBB 500638827864
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr AR.4X150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.