text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlitzschraubendreher 0.8mm 100mm Klinge 190mm

Artikelnummer 5O584940
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 45
Gesamtlänge (mm) 190
Länge der Klinge (mm) 100

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 45
Gesamtlänge (mm) 190
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 1-komponentig
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Keiner
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Marke Facom
Model Isoryl

Artikelnummern

Artikelnummer 5O584940
EAN 3148510100005
UBB 500638827609
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr AR.4X100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.