text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlitz-Schraubendreher 400mm Klinge 550mm

Artikelnummer 3W769770
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 450
Gesamtlänge (mm) 550
Antimagnetisch Ja

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 450
Gesamtlänge (mm) 550
Antimagnetisch Ja
Länge der Klinge (mm) 400
Funkenarmes Modell Ja
Material Griff Holz
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 1-komponentig
Durchmesser des Blattes (mm) 12
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Ja
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Andere
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 3W769770
EAN 3148518696036
UBB 500638786854
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr AN12X400SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.