Schlag-Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Schlag-Bits
6O720134
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
Facom Schlagschrauber-Bit TX55
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6O720134
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
35
Größe (TX)
55
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
11.77
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
35
Größe (TX)
55
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
8
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6O720134
EAN
3148510240084
UBB
500639155455
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
ENX.255
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen