text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlagschrauber-Bit TX50

Objednací číslo 0P628261
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 35
Größe (TX) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll

Specifikace

Größe Bit (mm) 8.79
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 35
Größe (TX) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 8
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Facom
Warennummer 82079099

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P628261
EAN 3148510240022
UBB 500639155299
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ENX.250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.