Schlag-Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Schlag-Bits
7O356518
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
Facom Schlagschrauber-Bit TX45
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7O356518
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
35
Größe (TX)
45
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
7.77
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
35
Größe (TX)
45
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.313
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Facom
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7O356518
EAN
3148510239989
UBB
500639155034
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
ENX.245