text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlagmaulschlüssel 70

Artikelnummer 6Q037936
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 370
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 70
Schlüsselgröße klein (mm) 70
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Ja

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 370
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 70
Schlüsselgröße klein (mm) 70
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Ja
Höhe des Kopfes klein (mm) 70
Höhe des Kopfes groß (mm) 70
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 156
Breite des Kopfes groß (mm) 156
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Marke Facom
Warennummer 82041100
Type Open End Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 6Q037936
EAN 3148518645119
UBB 500638279223
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 49.70SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.