text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlagmaulschlüssel 65

Artikelnummer 2S779433
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 335
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 65
Schlüsselgröße klein (mm) 65

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 335
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 65
Schlüsselgröße klein (mm) 65
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Ja
Höhe des Kopfes klein (mm) 65
Höhe des Kopfes groß (mm) 65
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 141
Breite des Kopfes groß (mm) 141
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Marke Facom
Type Open End Wrench

Beschreibung

Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung.

Artikelnummern

Artikelnummer 2S779433
EAN 3148518645034
UBB 500638279066
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 49.65SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.