text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlagmaulschlüssel 41

Artikelnummer 3K561927
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 230
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 41
Schlüsselgröße klein (mm) 41
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Ja

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 230
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 41
Schlüsselgröße klein (mm) 41
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Ja
Höhe des Kopfes klein (mm) 41
Höhe des Kopfes groß (mm) 41
Schlüsselgröße klein (Zoll) 1 5/8 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll) 1 5/8 Zoll
Kopfbreite klein (mm) 87
Breite des Kopfes groß (mm) 87
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Marke Facom
Warennummer 82041100
Type Open End Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 3K561927
EAN 3148518642804
UBB 500638277813
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 49.41SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.