text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlagmaulschlüssel 32

Artikelnummer 6X404109
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 190
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 32

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 190
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 32
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Ja
Höhe des Kopfes klein (mm) 32
Höhe des Kopfes groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (Zoll) 1 1/4 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll) 1 1/4 Zoll
Kopfbreite klein (mm) 66
Breite des Kopfes groß (mm) 66
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Marke Facom
Type Open End Wrench

Beschreibung

Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung.

Artikelnummern

Artikelnummer 6X404109
EAN 3148518642552
UBB 500638277409
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 49.32SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.