text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlagmaulschlüssel 24

Artikelnummer 9V264467
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 24
Schlüsselgröße klein (mm) 24

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 24
Schlüsselgröße klein (mm) 24
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Ja
Höhe des Kopfes klein (mm) 24
Höhe des Kopfes groß (mm) 24
Schlüsselgröße klein (Zoll) 15/16 inch
Schlüsselgröße groß (Zoll) 15/16 inch
Kopfbreite klein (mm) 50
Breite des Kopfes groß (mm) 50
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Marke Facom
Type Open End Wrench

Beschreibung

Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung.

Artikelnummern

Artikelnummer 9V264467
EAN 3148518642217
UBB 500638276823
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 49.24SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.