text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Socket 26mm Hex 18mm Depth 3/4" Drive 52mm

Objednací číslo 7Y063347
Surface protection Other
Wrench width (mm) 26
Length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/4 inch
Double hex insert No
With joint No

Specifikace

Surface protection Other
Wrench width (mm) 26
Length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/4 inch
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 18
For impact screwdriver Yes
Brand Facom
Commodity code 82042000
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y063347
EAN 3148516552853
UBB 500638051838
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky NK.26A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.