Doppelringschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
1C461208
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
Facom Ringschlüssel mit doppeltem Ende 1/2 x 9/16
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1C461208
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
238
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
14.288
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
238
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
14.288
Schlüsselgröße klein (mm)
12.7
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
1/2 Zoll
Schlüsselgröße groß (Zoll)
9/16 Zoll
Kopfbreite klein (mm)
21.5
Breite des Kopfes groß (mm)
23
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
Facom
Warennummer
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten. Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Zollmaße: 1/4" bis 1 1/4". Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
1C461208
EAN
3148516988911
UBB
500638491810
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
55A.1/2X9/16