text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratschenmaulschlüssel mit offenem Ringende 7 UR Schlüsselweite 15 mm Länge 200 mm Revers


Ring 13° vom Schaft abgesetzt, UD-Profil, Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm und 6° von 16 bis 24 mm, Zum Lösen und schnellen Anziehen mit Ratsche, mit Hebelumschaltung, Hohe Drehmomentübertragung, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Blendfreie Optik durch Mattverchromung, Sperreinlag

Artikelnummer
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 200
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 15
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 15
Kopfbreite offenes Ende (mm) 34
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 29.5
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 5.2
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 9.8
Modell mit Ratsche Ja
Anzahl der Punkte 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Ring 13° vom Schaft abgesetzt, UD-Profil, Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm und 6° von 16 bis 24 mm, Zum Lösen und schnellen Anziehen mit Ratsche, mit Hebelumschaltung, Hohe Drehmomentübertragung, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Blendfreie Optik durch Mattverchromung, Sperreinlage und Sperrklinke manganphosphatiert, Warm geschmiedet, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt

Artikelnummern

Artikelnummer G2115.150.001
EAN 4010886889411
UBB 500503854399
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297329

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.