text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen SL.171


Artikelnummer 7P247952
Isoliert Nein
Höhe 37
Gewicht 450
Durchmesser des Kopfes (mm) 37
Länge (mm) 262
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 37
Gewicht 450
Durchmesser des Kopfes (mm) 37
Länge (mm) 262
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Länge des Kopfes (mm) 17
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Länge Stiel (mm) 245
Marke Facom
Warennummer 82042000
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 7P247952
EAN 3148519339512
UBB 500638651207
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr SL.171
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.