text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen S.382

Artikelnummer 5Q217499
Isoliert Nein
Gewicht 300
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Länge (mm) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 300
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Länge (mm) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Nein
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Länge des Kopfes (mm) 27
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Länge Stiel (mm) 66
Marke Facom
Warennummer 82042000
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 5Q217499
EAN 3148510589107
UBB 500638649821
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr S.382
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.