text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen-Ringmaulschlüssel mit Gelenk 19mm Antrieb 15° Chrom-matt 216mm


Artikelnummer
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 215
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Funkenarmes Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 216
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 19
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 215
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Ja
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll) 3/4 Zoll
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 19
Kopfbreite offenes Ende (mm) 41.2
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 33.9
Modell mit Ratsche Ja
Anzahl der Punkte 12
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 9W811293
EAN 3662424065248
UBB 500680410403
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 467BF.19

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.