Slant Back Tools
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel
6L161796
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
Facom Ratschen-Ringmaulschlüssel mit Gelenk 16mm Antrieb 15° Chrom-satiniert 180mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
152
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge (mm)
180
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
16
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
152
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Ja
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll)
5/8 Zoll
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm)
16
Kopfbreite offenes Ende (mm)
34.9
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm)
29.8
Modell mit Ratsche
Ja
Anzahl der Punkte
12
Marke
Facom
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6L161796
EAN
3662424065217
UBB
500680409843
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
467BF.16
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen