Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel mit Ringratsche
0E598135
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
Facom Ratschen-Ringmaulschlüssel 21mm Antrieb 15° Chrom-satiniert 287mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0E598135
Länge
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
314
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge
287
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
21
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
314
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Ja
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll)
13/16 inch
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm)
21
Kopfbreite offenes Ende (mm)
46.9
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm)
39.7
Modell mit Ratsche
Ja
Anzahl der Punkte
12
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0E598135
EAN
3662424064746
UBB
500668366072
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
467B.21
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen