Ratschen
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
4S531150
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
Facom Ratschen M.151SR
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4S531150
Isoliert
Nein
Höhe
70
Gewicht
3400
Durchmesser des Kopfes (mm)
84
Antimagnetisch
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
70
Gewicht
3400
Durchmesser des Kopfes (mm)
84
Antimagnetisch
Ja
Länge (mm)
550
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Berylliumkupfer
Anschlussgröße
1 Zoll
Explosionsgeschützt
Ja
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
24.5
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Marke
Facom
Type
Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung. Die gesamte Mechanik der Umschaltknarre ist aus Berylliumkupfer.
Artikelnummern
Artikelnummer
4S531150
EAN
3148518693394
UBB
500638643055
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
M.151SR