Ratschen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
2H580124
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
Facom Ratschen K.382A
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2H580124
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Gewicht
870
Durchmesser des Kopfes (mm)
69
Länge (mm)
27
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Gewicht
870
Durchmesser des Kopfes (mm)
69
Länge (mm)
27
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Nein
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
19.05
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Länge des Kopfes (mm)
27
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Marke
Facom
Warennummer
82042000
Type
Compact Ratchet Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Bei S.382V: Maximales Verwendungsdrehmoment 350 Nm.
Artikelnummern
Artikelnummer
2H580124
EAN
3148517155671
UBB
500638642487
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
K.382A