text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen K.154B

Artikelnummer 2T375006
Isoliert Nein
Höhe 61
Gewicht 2400
Durchmesser des Kopfes (mm) 68
Länge (mm) 548

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 61
Gewicht 2400
Durchmesser des Kopfes (mm) 68
Länge (mm) 548
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 19.05
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Länge des Kopfes (mm) 34
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Länge Stiel (mm) 514
Marke Facom
Type Ratchet

Beschreibung

Geringer Drehwinkel: 5°. Mechanismus mit 72 Zähnen. Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Stift. Umkehr der Drehrichtung durch Drehring. Ausführung: seidenmatt verchromt.

Artikelnummern

Artikelnummer 2T375006
EAN 3148516897091
UBB 500638642222
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr K.154B
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.