text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen K.151B


Geringer Drehwinkel: 5°. Mechanismus mit 72 Zähnen. Einsatz mit Knebel Art.-Nr. K.125 oder K.126 und Schaft Art.-Nr. K.154AM. Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Stift. Umkehr der Drehrichtung durch Drehring. Ausführung: verchromt. Schaft mit Kunststoffgriff für Umschaltknarre Art.-Nr. K.151B.

Artikelnummer 8V407518
Isoliert Nein
Höhe 61
Gewicht 1200
Durchmesser des Kopfes (mm) 68
Länge 170
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 61
Gewicht 1200
Durchmesser des Kopfes (mm) 68
Länge 170
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Nein
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 19.05
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Länge des Kopfes (mm) 34
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Länge Stiel (mm) 136
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 8V407518
EAN 3148516899019
UBB 500638641802
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr K.151B
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.