Ratschen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
4E294463
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
Facom Ratschen K.149
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4E294463
Isoliert
Nein
Höhe
62
Gewicht
2900
Durchmesser des Kopfes (mm)
65.5
Länge (mm)
510
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
62
Gewicht
2900
Durchmesser des Kopfes (mm)
65.5
Länge (mm)
510
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
19.05
Rückschwenkbarer Winkel (°)
9
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Länge des Kopfes (mm)
35
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Länge Stiel (mm)
475
Marke
Facom
Type
Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geeignet für Außenarbeiten: - Mechanismus unempfindlich gegen Schmutz. - Eingelassener Umschalter. - Drehwinkel 9°. - Mechanismus mit 40 Zähnen. - Abnehmbarer Griff. Sicherheitsverriegelung durch Sicherungsstift. Ausführung: matt verchromt.
Artikelnummern
Artikelnummer
4E294463
EAN
3148517403321
UBB
500638641497
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
K.149