text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen JXL.171


Flexibler Kopf. 2 in 1 Knarre mit Teleskopgriff. Standardverwendung und in geschlossener Position leicht verstaubar. Mehr Drehmoment, weniger Kraftaufwand und maximale Zugänglichkeit in der ausgefahrenen Position. Gesamtlänge 247 bis 355 mm. 8 Einstellpositionen mit Rastsicherung. Um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf: hält die Position selbst mit aufgesetzter Nuss. Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Wartungsfrei. Dicht gegen Industriestaub. Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°. Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels: die Steckschlüssel gehen nicht mehr in Ihren Maschinen verloren. Umschalten per Hebel: selbst mit Handschuhen leicht zu bedienen. Anzeige der Drehrichtung. Durch das "Vollhand"-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren. Ultrakompakter Kopf. Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin. Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe.

Artikelnummer 4D174743
Isoliert Nein
Höhe 33
Gewicht 400
Durchmesser des Kopfes (mm) 29
Länge (mm) 355
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 33
Gewicht 400
Durchmesser des Kopfes (mm) 29
Länge (mm) 355
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9.53
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Ja
Länge des Kopfes (mm) 55
Gelenkiger Kopf Ja
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Länge Stiel (mm) 300
Marke Facom
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 4D174743
EAN 3662424007712
UBB 500638641075
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr JXL.171
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.