text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen J.152

Artikelnummer 2V916178
Isoliert Nein
Gewicht 274
Durchmesser des Kopfes (mm) 38
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 274
Durchmesser des Kopfes (mm) 38
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Nein
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9.53
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Marke Facom
Type Ratchet

Beschreibung

Drehwinkel 5°. Zur Verwendung an den Drehmomentschlüsseln Art.-Nr. J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Artikelnummern

Artikelnummer 2V916178
EAN 3148510286402
UBB 500638637453
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr J.152
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.