Ratschen
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
7O567909
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
Facom Ratschen 3/4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7O567909
Isoliert
Nein
Höhe
58
Gewicht
1600
Durchmesser des Kopfes (mm)
70
Antimagnetisch
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
58
Gewicht
1600
Durchmesser des Kopfes (mm)
70
Antimagnetisch
Ja
Länge (mm)
320
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Berylliumkupfer
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Ja
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
19.05
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Marke
Facom
Type
Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung. Die gesamte Mechanik der Umschaltknarre ist aus Berylliumkupfer.
Artikelnummern
Artikelnummer
7O567909
EAN
3148518693219
UBB
500638641646
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
K.149SR