Ratschen
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
8X304787
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
Facom Ratschen 1/4IN
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8X304787
Isoliert
Nein
Höhe
24
Gewicht
103
Durchmesser des Kopfes (mm)
24.5
Länge (mm)
121.2
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
24
Gewicht
103
Durchmesser des Kopfes (mm)
24.5
Länge (mm)
121.2
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Rückschwenkbarer Winkel (°)
4.5
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Länge des Kopfes (mm)
12.2
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Länge Stiel (mm)
109
Marke
Facom
Type
Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8X304787
EAN
3662424145599
UBB
500695406446
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
R.181PB