text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratschen 1/2

Artikelnummer 5U598711
Isoliert Ja
Höhe 165
Gewicht 520
Durchmesser des Kopfes (mm) 25
Länge 210

Spezifikationen

Isoliert Ja
Höhe 165
Gewicht 520
Durchmesser des Kopfes (mm) 25
Länge 210
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Marke FACOM

Beschreibung

Antriebsvierkant 1/2" - 12,7 mm. Verriegelung der Steckschlüssel und Antriebselemente durch Kugel mit Feder (38 N). Griffisolierung mit „Sicherheits"-Farbcode. Abmessungen: 265 x 55 x 70 mm. Gewicht: 580 g.

Artikelnummern

Artikelnummer 5U598711
EAN 3148510567877
UBB 500638647015
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr S.151AVSE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.