text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzone centrale di precisione Facom con punta da 8 mm in acciaio 130 mm


Numero articolo 3U161888
Protezione della superficie Altro
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (mm) 130
Materiale Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 8
Funzionamento automatico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (mm) 130
Materiale Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 8
Funzionamento automatico No
Forma del gambo Girare
Marchio Facom
Codice merceologico 82055980

Numeri di articolo

Numero articolo 3U161888
EAN 3148511606605
UBB 500639793016
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  256.8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.