text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Multigrip-Zange 36 mm Backenöffnung Beryllium-Kupfer 250 mm

Artikelnummer 6N936690
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Bronziert
Gewicht 455
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 250
Scharnier Gerilltes Scharnier
Länge der Backe (mm) 36

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Bronziert
Gewicht 455
Antimagnetisch Ja
Länge (mm) 250
Scharnier Gerilltes Scharnier
Länge der Backe (mm) 36
Max. Wangenöffnung (mm) 45
Funkenarmes Modell Ja
Breite des Kopfes (mm) 36
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Marke Facom
Warennummer 82032000

Artikelnummern

Artikelnummer 6N936690
EAN 3148518640619
UBB 500637416859
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 482.25SR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.