Stecknüsse
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Stecknüsse & Zubehör
Stecknüsse
6H658602
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
Facom Muffe R.1/2EL
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6H658602
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselweite (mm)
12.7
Länge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselweite (mm)
12.7
Länge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Doppelter Sechskant-Einsatz
Ja
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
13.8
Schlüsselweite (Zoll)
1/2 Zoll
Für Schlagschraubendreher
Nein
Marke
Facom
Type
Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern. Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde. Hoher Leistungsstandard, für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet. Dünnwandiger für besseren Zugang. In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. REL.40U). Ausführung: glanzverchromt.
Artikelnummern
Artikelnummer
6H658602
EAN
3148510510897
UBB
500637923169
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
R.1/2EL