text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüssel-Einsatz ITX 20 1/4 Zoll TX T27 Länge 37 mm


Handbetätigt, Rändelgriff, verchromt, mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Spezialstahl, brüniert, mit eingepresstem Stift, phosphatiert

Artikelnummer
Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 38
Durchmesser 12
Größe (TX) 27
Länge der Klinge (mm) 37
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 38
Durchmesser 12
Größe (TX) 27
Länge der Klinge (mm) 37
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 10
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Beschreibung

Handbetätigt, Rändelgriff, verchromt, mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Spezialstahl, brüniert, mit eingepresstem Stift, phosphatiert

Artikelnummern

Artikelnummer G2206.000.027
EAN 4010886619117
UBB 203122604721
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6191160

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.