Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
8M039170
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
Facom Micro-Tech Torx-Präzisionsschraubendreher TX8 75 mm Klinge 2-Komponenten-Griff 168 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8M039170
Isoliert
Nein
Gewicht
31
Gesamtlänge (mm)
168
Größe (TX)
8
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gewicht
31
Gesamtlänge (mm)
168
Größe (TX)
8
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
75
Mit Bohrung
Nein
Art der Welle
Runden
Durchmesser des Blattes (mm)
2.5
Kappe drehbar
Ja
Oberflächenschutzklinge
Verchromt
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
Marke
Facom
Model
MICRO-TECH
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8M039170
EAN
3148510049755
UBB
500638782630
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
AEX.8X75