text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Torx-Präzisionsschraubendreher TX5 35 mm Klinge 2-Komponenten-Griff 117 mm

Artikelnummer 4X942073
Isoliert Nein
Gewicht 13
Gesamtlänge (mm) 117
Größe (TX) 5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 35
Mit Bohrung Nein

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 13
Gesamtlänge (mm) 117
Größe (TX) 5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 35
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Durchmesser des Blattes (mm) 2
Kappe drehbar Ja
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Marke Facom
Warennummer 82054000
Model MICRO-TECH

Artikelnummern

Artikelnummer 4X942073
EAN 3148510049557
UBB 500638782069
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr AEX.5X35
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.