text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech ESD Hochleistungsfräser 16 x 16 x 8mm Backe 125mm


Für Serienarbeiten, großzügig ausgelegt. Halbbündiger Schnitt. Cu-Ni-Draht Durchmesser 0,3 - 0,6 mm. Fe-Draht 30 HRc Durchmesser bis 0,7 mm. Gewicht: 95 g.

Artikelnummer 7V793121
Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 16
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 8
VDE-geprüft Nein
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 7V793121
EAN 3148511755235
UBB 500639210060
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 416.12MT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.